Dvouvrstvý základní lak
Dvouvrstvý základní lak
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Speciální fyzikálně vysoušené nátěrové pryskyřice |
Obsah balení | 3 l |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | RAL, speciální a kovové barvy |
Stupeň lesku | Pololesklý |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Podmínky pro viskozitu | při 20°C, DIN 53211 |
Doba zaschnutí | 10 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Doba zaschnutí prachu | 10 min |
Max. odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Hustota | 0,932 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 742,8 g/l |
Min. výtěžnosti (plocha) | 7 m² |
Max. výtěžnosti (plocha) | 8 m² |
Min. podíl pevných těles | 30.6 % |
Směšovací poměr | 2:1 |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!