Dvoupólová zkoušečka napětí Multi-Tester Pro II LED
Dvoupólová zkoušečka napětí Pro II LED
MULTITESTER LED PROII-1000V-IP65
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Testovací zařízení s maximální úrovní bezpečnosti
(CAT IV 1000 V)
Bez přednastavení, intuitivní ovládání
Automatická volba zkušebního rozsahu
Zobrazuje napětí od cca 45 V/AC a 110 V/DC:
- S bateriemi: vizuální varování a vibrace
- Bez baterií: Kontrolka ELV LED indikuje přítomnost napětí
Test FI/RCD se dvěma klávesami
Záměrné stisknutí spínače FI umožňuje aktivaci tlačítka zatížení, takže lze testovat i ochranný vodič.
Šroubovací adaptér testovací sondy 4 mm
- Vylepšené držení v bezpečnostní zásuvce a zásuvce CEE
- Vhodné pro úzké testovací otvory
Úspora energie
Automatické vypnutí zařízení
Testování bez prstového kontaktu umožňuje použití kompletního ochranného oděvu
Datové listy(X)
Délka | 300 mm |
Zobrazení | Optický, LED diody |
Min./max. rozsah střídavého napětí | 6-1000 V/AC |
Min./max. rozsah stejnosměrného napětí | 6-1400 V/DC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 0 / 1000 Hz |
Zkouška průchodnosti, min./max. elektrický odpor | 0-200 kOhm |
Zkoušení fází pro napětí min. | 100 V/AC |
Přepínatelné zatížení | 30 mA při 230V/AC |
Testování diod | Ano |
Testování polarity | Ano (+/- LED) |
Zobrazení PELV | Optický |
Stupeň krytí | IP 65 |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT IV/1000 V |
Označení akumulátoru / baterie | 1,5 V mikro AAA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka x šířka x hloubka | 300 x 75 x 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!