Dvoupólová zkoušečka napětí ELMO® DUO
Zkoušečka napětí / spojitosti ELMO DUO
ELMO-2-PÓLOVÁ ZK.-LCD-LED-1000V
ELMO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Automatická volba zkušebního rozsahu
- Kontrolka ELV (také vizuálně bez baterií od cca 35 V AC/DC, od 45 V AC a od 110 V DC, vizuálně a vibracemi s bateriemi)
- Indikátor polarity na displeji LC
- LED displej AC/DC (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LC displej pro hodnotu diskrétního napětí (±5 % + 10 číslic)
- Vyhledávač fází, jednopólový
- Zkouška diod (dopředný směr)
- Zkoušení spojitosti s akustickým signálem od 0 do 200 kOhm
- ED (DT) 30 s ZAPNUTO, 240 s VYPNUTO
- 19 mm, ovládání jednou rukou (zásuvky s uzemňovacím kontaktem)
- Automatické VYPNUTÍ po 3 minutách
- Rozsah teplot: -15° až +45°C
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
Elektroinstalace vozidel, elektrotechnika
Délka | 260 mm |
Zobrazení | LED/LCD |
Min./max. rozsah střídavého napětí | 6-1000 V/AC |
Min./max. rozsah stejnosměrného napětí | 6-1000 V/DC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 0 / 500 Hz |
Zkouška průchodnosti, min./max. elektrický odpor | 0-200 kOhm |
Zkoušení fází pro napětí min. | 100 V/AC |
Testování diod | Ano |
Testování polarity | Ano (+/- LED) |
Zobrazení PELV | Optický |
Stupeň krytí | IP 65 |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT IV/600 V |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 45 °C |
Označení akumulátoru / baterie | Mikrotužková AAA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka x šířka x hloubka | 260 x 78 x 42 mm |
Barva | Šedá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!