Dveřní klika ZD 25
Knopka, litý zinek 25
RUK-KNOPV-ZD25-(NI)-MATT-D28MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Design odpovídá okenním klikám ZD 25
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Výška (H) | 23 mm |
Průměr (D) | 28 mm |
Výška základny | 14 mm |
Průměr tvaru základny | 8 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!