Dveřní klika ZD 5, pár
Pár klik, litý zinek 5
DK-ZD5-(NI)-MATT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
U tohoto párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně.
Datové listy(X)
Dveřní klika umožňuje otevření dveří posunutím západky přes kladku zámku.
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | GE (Frankfurtský typ) |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 38 mm |
Délka rukojeti | 125 mm |
Průměr rukojeti | 19 mm |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!