Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Dveřní klika, ST/A300

Tažná rukojeť, ST/A300
RAZRUKO-A2-TL/A300-MATT-D32MM-382MM

Obj. č. 0687851012
EAN 4049557639727
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
  • Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Upozornění

Montážní sady, ochranné rozety a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro plastové, hliníkové a dřevěné dveře.

Vhodné pro

Dřevěné dveře
Plastové dveře
Kovové dveře

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

382 mm

Průměr (Ø)

32 mm

Osová vzdálenost (A)

350 mm

Výška základny

53 mm

Směr DIN

DIN R/L

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-ALU-1STRVZ/NEVIDS

Pro jednostrannou skrytou montáž
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dveřní klika typ A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Dveřní klika typ A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Dveřní klika A 806 na oválném štítku

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Dveřní klika typ A 805

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Dveřní klika typ A 806

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Dveřní klika A 811 na oválném štítku

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ks
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-PZ-11-MATT

x 1 ks
Hákový trn

PR-HAKENKOLFT-OLOL-TL-(ZN)-8/10X80MM

Pro dveře vrtané na jedné straně