Dveřní klika A 931 na oválné rozetě
Dveřní klika A 931 na oválné rozetě
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265603.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Tloušťka rozety | 14 mm |
Vhodné pro | Domovní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | U, lomený |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 50 mm |
Délka rukojeti | 145 mm |
Vzdálenost otvorů | 50 mm |
Délka rozety | 74 mm |
Šířka rozety | 33 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 72 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!