Duvarcılık için temizleme fırçası
Duvarcılık için temizleme fırçası
Ürün no. 0905499020
EAN 4050382456663
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 8 mm |
Ankraj çubuğu için uygun | WIT-AS M6/50 |
Dış çap | 9 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Doldurma uzunluğu | 80 mm |
Bağlantı dişi | M6 |
Malzeme | Çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!