Duvara monte kısma kumandası 12 V
Duvara monte kısma kumandası 12 V
Ürün no. 0976505145
EAN 4056807744957
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kontrol sistemi | Ek uzaktan radyo kumandası ile |
Min./maks. giriş voltajı | 12-24 V |
Min. giriş voltajı | 12 V |
Maks. giriş voltajı | 24 V |
Çıkış voltajı | 24 V |
Çıkış gücü | 60 W |
Min. çıkış gücü | 30 W |
Maks. çıkış gücü | 60 W |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LED A, geçmeli sistem LD2 |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LED A, geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu (birincil) | 150 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 150 mm |
Bağlantı sayısı | 10 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Gümüş |
Uzunluk | 79 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 16 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!