Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Duvar ve tavan taşlama makinesi, WSS 225-E Compact

Duvar ve tavan taşlama makinesi, WSS 225-E Compact

Ürün no. 07021211

EAN 4056807072463

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Duvar ve tavan taşlama makinesi, WSS 225-E Compact

Ürün no. 07021211
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
Ergonomic long neck grinder with high removal rate and effective dust extraction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Güç girişi

500 W

Güç çıkışı

270 W

Min./maks. rölanti devri

1100-1650 dev/dk

Zımpara plakası çapı

225 mm

Uzunluk

1580 mm

Makine ağırlığı

3,9 kg

Kablo uzunluğu

5 m

Duvar ve tavan taşlama makinesi, WSS 225-E Compact dahil:
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P100-D225MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 100
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P60-D225MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 60
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P80-D225MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 80
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
WSS 225-E Compact için Süper Yum. cırtlı adaptör

HOKLPADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)

Miktar: 1 x
1 x
WSS 225-E Compact için vakum kelepçesi

CLIPCON-(F.WSS225-E-COMPACT)

Miktar: 1 x
1 x
WSS 225-E Compact için taşıma çantası

CARYCASE-(F.WSS225-E-COMPACT)

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
WSS 225-E Compact için bağlantı manşonu

CONSLEV-(TO WSS225-E COMPACT)

x 1 ad.
WSS 225-E Compact için Sert cırtlı adaptör

RIPTPEADAPT-HARD-WSS225-E-COMPACT

x 1 ad.
WSS 225-E Compact için uzatma borusu

EXTPIP-(F.WSS225-E-COMPACT)

x 1 ad.
WSS 225-E Compact için ek tutma sapı

ADDLHNDL-F.WSS225-E-COMPACT

x 1 ad.
Vakum hortumu, iletken

SUCNHOSE-F.VC-ISS-(EL-COND)-NW35-L4M