Duvar tutucu VIKAN
Duvar tutucu VIKAN
Ürün no. G90510776
EAN 4250067641401
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Sarı |
Malzeme | TPE/Polipropilen |
Uzunluk | 160 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Min./maks. çap | 25-35 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 320,000 g |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 80 °C |