Duvar konnektörleri/düz bağlantı çubuğu Paslanmaz çelik, DIN 17440'a uygun malzeme no. 1.4401, 1.4571, 1.4362
Duvar konn./düz bağlantı çub., A4 paslanmaz çelik
DUVAR BİRLEŞTİRME ŞERİDİ-(A4)-300X15X0,5
Ürün no. 0993681130
EAN 4052712108563
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Teknik onay Z-17.1-711
Yalnızca yatay kurulum için onaylanmıştır.
Onayda bulunan hesaplama ve işleme hakkındaki bilgilere uymak önemlidir.
Veri sayfaları(X)
Alın bağlantısı yöntemini kullanarak taş duvarları bağlamak için
- Duvar konnektörleri mafsala tamamen gömülmelidir. Bunu sağlamak için konnektörü mafsalın yarısına kadar yerleştirin ve üst kısmı harç ile örtün
- Minimum mafsal kalınlığı 2 mm (ince yatak yöntemi kullanılarak yapılan duvar için)
- Bağlanan duvarların uç yüzleri arasına dik olarak takın
- Farklı açılarda çalışan duvarlar arasındaki alın bağlantılarında her zaman duvarın tüm kalınlığı boyunca harç uygulanmalıdır
- Minimum bağ uzunluğu: 140 mm
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Anotlanmış |
Uzunluk | 300 mm |
Genişlik | 15 mm |
Kalınlık | 0,5 mm |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Krom renginde |