Duvar klozeti için fayans üstü levh.Fliesen-Quick
Duvar klozeti için fayans üstü levh.Fliesen-Quick
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Kalınlık | 5 mm |
Yükseklik (h) | 260 mm |
Genişlik (üst) (b1) | 230 mm |
Genişlik (alt) (b2) | 140 mm |
Giriş deliği çapı (d1) | 70 mm |
Çıkış deliği çapı (d2) | 125 mm |
Delik mesafesi (s) | 129 mm |
Boşluk genişliği (x1) | 50 mm |
Boşluk yüksekliği (x2) | 23 mm |