Dutý nýt, jednodílný
Mosaz DIN 7339
NÝT-DIN7339-BRS-3X0,2X6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Průměr hlavy (d2) | 5 mm |
Délka (l1) | 6 mm |
Tloušťka stěny (s) | 0,2 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,105 g |