Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Dłuto szpicak/przecinak płaski/szeroki Max LS, wielopak Max Longlife & Speed

Dłuto szpicak/przecinak pł./szer. Max LS, wielopak
ZESTAW-DŁUT-UDAROWYCH-MAX-LS-MULTIPACK
ZEBRA

Nr art. 0647860003
EAN 4065746590945
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
3 sztuki. Wysokiej jakości dłuta szpicaki, płaskie i szerokie nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max. Zestaw zawiera wiele sztuk.

Dłuta szpicaki i przecinaki płaskie


  • Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.

  • Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.

  • Do 170% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami.


Dłuta płaskie szerokie


  • Doskonała efektywność klina

  • Duża siła kruszenia

  • Zakrzywiony kształt zapewnia dłuższą żywotność
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Dłuto szpicak


Do ogólnych prac wyburzeniowych i demontażowych (nabijanie, dłutowanie, wybijanie, rozłupywanie, kruszenie, wyłamywanie itp.). Do twardych materiałów, np. do betonu.



Przecinak płaski


Do ogólnych prac wyburzeniowych i demontażowych (nabijanie, dłutowanie, wybijanie, rozłupywanie, kruszenie, wyłamywanie itp.). Do miękkich materiałów. Łatwe dłutowanie w murze



Dłuta płaskie szerokie


Skuwanie tynku ze ścian i kruszenie gruntu, jastrychu i bitumu.

Zawiera Dłuto szpicak/przecinak płaski/szeroki Max LS, wielopak Max Longlife & Speed:
1 x
Dłuto szpicak Max Longlife & Speed

DŁUTO SZPICAK-MAX-LS-L400MM

ZEBRA
Opis:
400 mm
Wysokiej jakości dłuto szpicak nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max.
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak płaski Max Longlife & Speed

DŁUTO PŁASKIE-MAX-LS-L400-B25MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość: 25 mm; 400 mm
Wysokiej jakości przecinak płaski nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max.
Ilość: 1 x
1 x
Przecinak szeroki Max Longlife & Speed

DŁUTO SZEROKIE-MAX-LS-L380-W50MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 380 mm
Wysokiej jakości dłuto przecinak z oprawką narzędziową odpowiednim dla SDS-max.