Dłuto do płytek Plus Longlife & Speed
Dłuto do płytek Plus LS
DŁUTO-PLUS-LS-L250-W50MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoka szybkość usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Ergonomiczna konstrukcja i optymalny kąt
- Optymalna pozycja robocza na ścianie i na podłodze
- Optymalne ustawienie w punktach łączenia
- Oszczędza czas ze względu mniejsze uszkodzenia materiału podłoża
Do 150% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami
Większy obszar roboczy
O 25% większa szerokość ostrza w porównaniu z normą rynkową (40 mm szerokości)
- Szybsze usuwanie materiału
- Większa wydajność i szybkość
Wypukły obszar zagłębiania
- Centralne przenoszenie obciążenia
- Lepsze przenoszenie fal uderzeniowych
- Produkt odporny na silne zagłębianie
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania płytek. Nadaje się również do lekkich murów.
Długość | 250 mm |
Szerokość | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |