Duschrinne Montagefüße

Duschrinne Montagefüße
DUSCHRIN-MNTGFUSS-900X(88-123)MM

Art.-Nr. 5273300090

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Duschrinne Montagefüße

Art.-Nr. 5273300090

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit schallentkoppelten, höhenverstellbaren Montagefüßen

Durchgehende, dreidimensionale Dichtmanschette mit Überlappung


  • 100% wasserdicht

  • Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene

  • Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich


Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des Butyldichtbands eingebaut


  • Kante des Rinnenträgers kann als Abziehlehre genutzt werden

  • Keine Beschädigung der Dichtmanschette während der Bauphase


Von oben verstellbare (Inbus), schallentkoppelte Montagefüße


Einfache, schnelle und exakte Ausrichtung des Rinnenkörpers



Zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18195-5


Verhinderung von Stauwasserbildung auf der Verbundabdichtung und den damit verbundenen Schäden



Einbau auch direkt an der Wand möglich


Flexibel einsetzbar



Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale


Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar



Inklusive Befestigungslaschen und Nageldübel


Zur Fixierung der Duschrinne im Untergrund

Hinweis

*Für Aufkantungshöhen der Rinnenschale bis 21mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einbinden in den Estrich für bodenebene Duschen

Länge x Breite (L x B)

930 x 130 mm

Höhe min./max. (H)

88-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 021

88-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 022

108-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 023

108-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf senkrecht mit Füßen 5273 320 025

88-123 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht ohne Füße 5273 320 025

60 mm

Werkstoff Rinnenträger

Stahl

Oberfläche Rinnenträger

Verzinkt

Werkstoff Dichtmanschette

PP - Polypropylen

Werkstoff Rinnenschale

Edelstahl

Rinnenlänge (LR)

900 mm

Rinnenbreite (BR)

76 mm

Flanschbreite schmale Seite (X)

20 mm

Flanschbreite breite Seite (Y)

34 mm

Flanschbreite seitlich (Z)

10 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vollabdeckung Line flach/superflach

ABDE-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-MAT-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.
Vollabdeckung Line flach/superflach

ABDE-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-POL-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.
Fliesenmulde Line flach/superflach

FLIESMULD-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.
Designrost Farn Line flach/superflach

ROST-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-FARN-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.
Designrost Wave Line flach/superflach

ROST-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-WAVE-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.
Designrost Bubble Line flach/superflach

ROST-DBRD-LINE-FL/SFL-DRIN-SFL-BUBL-800

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schallschutzmatte

SCHALLSHTZMAT-1250X1250X5MM

Zur Entkoppelung der Duschboards/Duschrinnen
x 1 St.
Flex-Schnellkleber

SHNKLEB-2,5KG-EIMER

Flexibler, hydraulisch schnell härtender Dünnbettkleber gemäß DIN 12004, C2FT.
x 1 St.
3D-Dichtecken 12 mm

DIECK-3D-H12MM-LINKS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
3D-Dichtecken 12 mm

DIECK-3D-H12MM-RECHTS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-LI-L100-H12,5/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-LI-L150-H10/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-RE-L100-H10/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Wandanschluss 12 mm

WANDANSHL-L1000-H12MM

Zur Verkleidung des Wandanschlusses bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Wandanschluss 12 mm

WANDANSHL-L1500-H12MM

Zur Verkleidung des Wandanschlusses bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 20 mm

GEFLEKEIL-RE-L150-H10/20

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-LI-L100-H12,5/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-LI-L150-H10/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 12 mm

GEFLEKEIL-RE-L100-H10/12

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Wandanschluss 12 mm

WANDANSHL-L1000-H12MM

Zur Verkleidung des Wandanschlusses bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Wandanschluss 12 mm

WANDANSHL-L1500-H12MM

Zur Verkleidung des Wandanschlusses bei Duschboard Line superflach
x 1 St.
Gefällekeil 20 mm

GEFLEKEIL-RE-L150-H10/20

Zur Verkleidung der seitlichen Wangen bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen