Duschrinne Montagefüße

Duschrinne Montagefüße
DUSCHRIN-MNTGFUSS-600X(88-123)MM

Art.-Nr. 5273300060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Duschrinne Montagefüße

Art.-Nr. 5273300060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit schallentkoppelten, höhenverstellbaren Montagefüßen

Durchgehende, dreidimensionale Dichtmanschette mit Überlappung


  • 100% wasserdicht

  • Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene

  • Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich


Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des Butyldichtbands eingebaut


  • Kante des Rinnenträgers kann als Abziehlehre genutzt werden

  • Keine Beschädigung der Dichtmanschette während der Bauphase


Von oben verstellbare (Inbus), schallentkoppelte Montagefüße


Einfache, schnelle und exakte Ausrichtung des Rinnenkörpers



Zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18195-5


Verhinderung von Stauwasserbildung auf der Verbundabdichtung und den damit verbundenen Schäden



Einbau auch direkt an der Wand möglich


Flexibel einsetzbar



Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale


Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar



Inklusive Befestigungslaschen und Nageldübel


Zur Fixierung der Duschrinne im Untergrund

Hinweis

*Für Aufkantungshöhen der Rinnenschale bis 21mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einbinden in den Estrich für bodenebene Duschen

Länge x Breite (L x B)

630 x 130 mm

Höhe min./max. (H)

88-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 021

88-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 022

108-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 023

108-123 mm

Einbauhöhe min./max. mit Ablauf senkrecht mit Füßen 5273 320 025

88-123 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht ohne Füße 5273 320 025

60 mm

Werkstoff Rinnenträger

Stahl

Oberfläche Rinnenträger

Verzinkt

Werkstoff Dichtmanschette

Polypropylen

Werkstoff Rinnenschale

Edelstahl

Rinnenlänge (LR)

600 mm

Rinnenbreite (BR)

76 mm

Flanschbreite schmale Seite (X)

20 mm

Flanschbreite breite Seite (Y)

34 mm

Flanschbreite seitlich (Z)

10 mm