Duschrinne Montagefüße
DUSCHRIN-MNTGFUSS-1100X(88-123)MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgehende, dreidimensionale Dichtmanschette mit Überlappung
Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des Butyldichtbands eingebaut
Von oben verstellbare (Inbus), schallentkoppelte Montagefüße
Einfache, schnelle und exakte Ausrichtung des Rinnenkörpers
Zweite Entwässerungsebene gemäß DIN 18195-5
Verhinderung von Stauwasserbildung auf der Verbundabdichtung und den damit verbundenen Schäden
Einbau auch direkt an der Wand möglich
Flexibel einsetzbar
Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale
Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar
Inklusive Befestigungslaschen und Nageldübel
Zur Fixierung der Duschrinne im Untergrund
*Für Aufkantungshöhen der Rinnenschale bis 21mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Zum Einbinden in den Estrich für bodenebene Duschen
![]() | |
Länge x Breite (L x B) | 1130 x 130 mm |
Höhe min./max. (H) | 88-123 mm |
Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 021 | 88-123 mm |
Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 022 | 108-123 mm |
Einbauhöhe min./max. mit Ablauf waagerecht 5273 320 023 | 108-123 mm |
Einbauhöhe min./max. mit Ablauf senkrecht mit Füßen 5273 320 025 | 88-123 mm |
Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht ohne Füße 5273 320 025 | 60 mm |
Werkstoff Rinnenträger | Stahl |
Oberfläche Rinnenträger | Verzinkt |
Werkstoff Dichtmanschette | PP - Polypropylen |
Werkstoff Rinnenschale | Edelstahl |
Rinnenlänge (LR) | 1100 mm |
Rinnenbreite (BR) | 76 mm |
Flanschbreite schmale Seite (X) | 20 mm |
Flanschbreite breite Seite (Y) | 34 mm |
Flanschbreite seitlich (Z) | 10 mm |