Duschboard Mineralwerkstoff Line
Duschboard Mineralwerkstoff Linienablauf
DUSCHBRD-LINE-MINERAL-900X1000X47
Art.-Nr. 5273800910
EAN 4065746411639
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mineralwerkstoff-Oberfläche aus weißem Vollmaterial
- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
- Werkseitig integrierte, umlaufende Dichtmanschette (Material Cerafix 305) mit vorgeprägten Ecken zum einfachen und sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene
- Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | EPS - Expandiertes Polystyrol |
Raumgewicht | 80 kg/m³ |
Oberfläche | Mineralwerkstoff |
Breite x Tiefe x Höhe (A x B) | 900 x 1000 x 47 mm |
Rinnenlänge (E) | 560 mm |
Rinnenbreite | 82 mm |
Einbauhöhe (ohne Verklebung) mit Ablauf waagerecht | 132 mm |
Einbauhöhe (ohne Verklebung) mit Ablauf senkrecht | 47 mm |
Gefälle min./max. | 1,5-2,5 % |
Abstand Mitte Ablauf - Rand quer | 211 mm |
Abstand Mitte Ablauf - Rand längs | 450 mm |
Ablaufleistung | 30 l/min |
Sperrwasserhöhe | 50 mm |
Rohranschluss DN | DN 50 |
Lieferumfang | Duschboard, Ablauf waagerecht |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!