Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/VY5WQEYTbAk

Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM - 1
Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM - 2
Duschboard Line - DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM - 3

Duschboard Line

Duschboard Linienablauf Gefälle 4-seitig
DUSCHBRD-LINE-4SEIT-800X800X40-RIN600MM

Art.-Nr. 5273210080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Duschboard Line

Art.-Nr. 5273210080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bodenebenes Duschelement mit Rinnenentwässerung, mit 4-seitigem Gefälle.

Aufgeklebte Dichtbahn mit 7 cm Überlappung


  • 100% wasserdicht

  • Einfacher und sicherer Anschluss an die 2. Dichtebene

  • Keine zusätzlichen Dichtbänder erforderlich


Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) bzgl. Dichtigkeit


Geprüfte Sicherheit auf das ganze System, d.h. Duschboard, Fliesenkleber, Dichtbahn, Dichtecken…



Baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale


Universell für Beläge von 3 - 12 mm (21 mm2) einsetzbar



Hohe Festigkeit


Barfußnutzung und rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 2 x 2 cm

Hinweis

*Für Aufkantungshöhen bis 21 mm, bitte zusätzlich das Distanzplättchen-Set, Art. 5273 321 003 bestellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Direkt befließbare Unterkonstruktion für bodenebene Duschen

Breite x Tiefe x Höhe (B x T x H)

800 x 800 x 40 mm

Rinnenlänge x Rinnenbreite (L x G)

600 x 73 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 021

108 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 022

128 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf waagerecht 5273 320 023

122 mm

Einbauhöhe min. mit Ablauf senkrecht 5273 320 025

40 mm

Werkstoff

PS - Polystyrol

Werkstoff Dichtbahn

PP - Polypropylen

Werkstoff Rinnenschale

Edelstahl

Raumgewicht

60 kg/m³

Gefälle

3.4 %

Abstand Mitte Ablauf - Rand quer (Y)

65 mm

Abstand Mitte Ablauf - Rand längs (X)

400 mm

Duschboard Höhe am Ablauf (S)

20 mm

Dichtbahnüberlappung (Z)

70 mm

Beständigkeit gegen

Alkali

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ablauf senkrecht Line

ABLF-DBRD-LINE/DRIN-SENKRT-DN50

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Basic Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-BASIC-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Basic Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-BASIC-POL-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Vollabdeckung Line

ABDE-DBRD-LINE/DSCHRIN-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Vollabdeckung Line

ABDE-EDST-DBRD-LINE/DSCHRIN-POL-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Fliesenmulde Line

FLIESMULD-DBRD-LINE/DRIN-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Dreieck Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-3CK-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Rechteck Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-REECK-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Rundloch Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-RDLO-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Farn Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-FARN-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Wave Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-WAVE-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Designrost Bubble Line

ROST-DBRD-LINE/DRIN-BUBL-MAT-600

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Ablauf waagrecht Line

ABLF-DBRD-LINE/DRIN-WAAGR-DN40/50-H68

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Ablauf waagrecht Line

ABLF-DBRD-LINE/DRIN-WAAGR-DN40/50-H88

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.
Ablauf waagrecht Line

ABLF-DBRD-LINE/DRIN-WAAGR-DN50-H82

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schallschutzmatte

SCHALLSHTZMAT-1250X1250X5MM

Zur Entkoppelung der Duschboards/Duschrinnen
x 1 St.
Flex-Schnellkleber

SHNKLEB-2,5KG-EIMER

Flexibler, hydraulisch schnell härtender Dünnbettkleber gemäß DIN 12004, C2FT.
x 1 St.
3D-Dichtecken 20 mm

DIECK-3D-H20MM-LINKS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.
3D-Dichtecken 20 mm

DIECK-3D-H20MM-RECHTS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flex-Schnellkleber

SHNKLEB-2,5KG-EIMER

Flexibler, hydraulisch schnell härtender Dünnbettkleber gemäß DIN 12004, C2FT.
x 1 St.
3D-Dichtecken 20 mm

DIECK-3D-H20MM-LINKS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.
3D-Dichtecken 20 mm

DIECK-3D-H20MM-RECHTS

Zur professionellen Abdichtung der Wand/Boden-Ecke bei Duschboard Line (1-seitigem Gefälle), Duschboard Line flach
x 1 St.
Schallschutzmatte

SCHALLSHTZMAT-1250X1250X5MM

Zur Entkoppelung der Duschboards/Duschrinnen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Distanzplättchen-Set

DISTPL-SET-16TLG-(8X3MM)-(8X6MM)

Beschreibung: Für den Höhenausgleich der Rinnenschale, bei Duschboard Line, Duschrinne Montagefuß, Duschrinne Montageblock
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen