Durchtreiber nach DIN 6458
Durchtreiber
DUTREIB-10-L150MM
Art.-Nr. 071463 24
EAN 4011231719889
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Vergütete Sicherheitsschlagköpfe
Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes
Ganz durchgehärteter Schaft
Dadurch besonders zäh und verschleißfest
Schlagkopf vergütet
2 Ausführungen erhältlich
- B = leichte Ausführung
- D = schwere Ausführung
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 150 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 12 mm |
Spitzenbreite (d) | 10 mm |
Ausführung | D |
