Durchsteckschlüssel
Durchsteckschlüssel
DUSTESHSL-MULTI-12KT-18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geometrie: kurz, mit Durchgangsloch
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Zwölfkant |
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge (L1) | 36,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 14,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!