Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchsteckschlüssel

Durchsteckschlüssel
DUSTESHSL-MULTI-12KT-11MM

Art.-Nr. 071313511

EAN 4050641915801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteckschlüssel

Art.-Nr. 071313511
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
Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).

Geometrie: kurz, mit Durchgangsloch

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Zwölfkant

Schlüsselweite

11 mm

Länge (L1)

36,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16,7 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

13 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Umschaltknarre

KNAR-DUSTE-FLEX-L250MM

2Komponentengriff mit flexiblem Gelenk 180° drehbar mit Feststellung, Grundkörper verchromt mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Verlängerung POWERDRIV

VERL-DURCHSTECK-75MM

Abtrieb: 6-kt. metrisch, SW 19 mm
Durchsteckschlüssel Sortiment 36-teilig

DUSTEHSHSL-SORT-MULTI-36TLG

Umfangreiches Werkzeugsortiment mit Durchsteckschlüssel und Multiprofil. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).