Durchlaufschere
Durchlaufschere
HBLBLSHER-DURCHLAUF-LINKS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch Hebelübersetzung reduziert sich der Kraftaufwand
- Feine Verzahnung an den Schneiden verhindert ein Abgleiten des Bleches
- PVC-beschichtete Griffe mit Abgleitschutz erhöhen die Arbeitssicherheit
- Selbstöffnend durch eingebaute Feder
- Mit Arretierung
- Ergonomische Gestaltung der Griffform
Datenblätter(X)
Ausführung | Linksschneidend |
Schnittleistung max. bei Stahlblech | 1,5 mm |
Schnittleistung max. bei Edelstahl | 1 mm |
Länge | 210 mm |