Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchgangsprüfer Beeper Plus

Durchgangsprüfer Beeper Plus
PRUEF-PLUS-SENSOR-300V

Art.-Nr. 071553 315

EAN 4038898416715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchgangsprüfer Beeper Plus

Art.-Nr. 071553 315
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
Zur Durchgangsprüfung von Leitungen, Sicherungen, Glühlampen etc.
  • Fremdspannungsfest bis 300 V/zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf

  • Taschenlampenfunktion mit LED-Technik

  • Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich

  • Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung

  • Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich

  • Prüfanzeige über Summer und LED (0–30 Ω) oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)

Geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Spannung min.

110 V/AC

Messbereich Spannung max.

300 V/AC

Schutzart IP

IP 20

EN-Norm

61010

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen

SIHMESSLTG-F.MESSGER-1000V-4MM

Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031