Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dupla hurkos kábelkötegelő

Dupla hurkos kábelkötegelő

Cikksz. 0502992036

EAN 4056807442181

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dupla hurkos kábelkötegelő

Cikksz. 0502992036

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With INDUSTRY plastic pawl, double loop
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szalagszélesség (B)

7,6 mm

Szélesség

7,6 mm

Hosszúság (L)

373 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

UV állóság

Igen

Szín

Fekete

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Max. húzóerő

534 N

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk