Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dupla csavar SE 15 összekötőelemhez

Dupla csavar SE 15 összekötőelemhez

Cikksz. 0683242639

EAN 4056807592404

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dupla csavar SE 15 összekötőelemhez

Cikksz. 0683242639

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Use as plate connector or double bolt for centre panel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Furattávolság (L3)

34 mm

Csaphossz (L1)

41 mm

Csap átmérő

7 mm

Furatátmérő

8 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetméret (G1)

M5

Menethossz (L2)

23 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X40