Dupla bútorgörgő forgatható puha futófelület
Dupla bútorgörgő forgatható puha futófelület
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Tekercs átmérő (D) | 50 mm |
Magasság (H) | 56 mm |
Szélesség (E) | 55 mm |
Adaptertípus | W |
Interferencia kör (S) | 45 mm |
Hátsó furat méret (c) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!