Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel
Gummistiefel S5 Dunlop
DUN GUMMISTIEFEL S5 GELB 39
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuster PVC Gummistiefel
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PVC Sohle SRA
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Schafthöhe 35 cm
- Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 35 cm |
Typbezeichnung | Stiefel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!