Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Gummistiefel S5 Dunlop
DUN GUMMISTIEFEL S5 GELB 39
MODYF

Art.-Nr. M423008039

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel

Art.-Nr. M423008039
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
Praktischer und funktioneller Sicherheitsgummistiefel, der besonders mit seiner Resistenz gegen verschiedene Chemikalien überzeugt.
  • Robuster PVC Gummistiefel

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PVC Sohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Schafthöhe 35 cm

  • Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

39

Obermaterial Schuhe

PVC

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Sicherheitskategorie

S5

Normen

ISO 20345, SRA

ISO

20345

Sonstige Norm

SRA

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

35 cm

Typbezeichnung

Stiefel

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 40

MODYF
Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 42

MODYF
Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 44

MODYF
Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.
Einziehsocke für Gummistiefel

EINZIEHSOCKE GRAU 46

MODYF
Spezielle Einziehsocke, die in Gummistiefeln den Tragekomfort deutlich erhöht und die Füße warm hält. Passend für jeden Gummistiefel.
x 1 St.