Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dunlop Purofort Professional S5 Sicherheitsgummistiefel

Sicherheitsstiefel S5 Dunlop Purofort Professional
DUN PUROFORT THERMO S5 ORANGE 44/45
MODYF

Art.-Nr. M423030044
EAN 8713197032663

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser extraleichte PU-Stiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er sorgt für Komfort und Schutz bei der Arbeit.
  • PU-Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Laufsohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure

  • Schafthöhe 38 cm

  • Ca. 845 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen