Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Duman dedektörü ORS 142

Duman dedektörü ORS 142

Ürün no. 0688002001

EAN 4052703273935

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Duman dedektörü ORS 142

Ürün no. 0688002001
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
Uygulama alanı

Cisim alanı

Şunun için uygun:

Yangın kapısı tutma aparatı

Montaj seçeneği

Tavana yatay montaj, Duvara yatay montaj, Lintel yatay montaj

Montaj tipi

Üzerine takmak için

Montaj tipi

Sıva altı ve yüzeye monte

Malzeme

Plastik / metal

Renk

Saf beyaz, RAL 9010 benzeri

Bekleme konumu akım tüketimi

22 mA

IP koruma sınıfı

IP 42

Hata akım tüketimi

16 mA

Temas gerilimi

30 V/DC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 60 °C

Standartlar

EN 54-7, EN 14637, DIN 14677

Onay

DIBt Z-6.510-2288

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

EC uygunluk beyanı (CE)

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duman dedektörü ORS 142 için montaj tabanı ORS 143

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 ad.
Duman dedektörü ORS142 için dvr mont.tabanı ORS143

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base for wall/lintel installation in dry rooms
x 1 ad.
Duman dedektörü ORS142 için gömme taban ORS 143

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Test gazı 918/5

TESTGAS-F.DET-918/5-250ML

EFR system with GTS 630 + integrated RSZ

HOLDOPNDEV-EFR-GTS630-DIN/L-SILVER

Holds a door of up to 1100 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
x 1 ad.
Closing sequence selector EFR-2 with GTS 640

CSEQ-EFR-2--GTS640-DIN-L-SILVER

Quick and easy assembly as all components are pre-mounted ex works.