Dugó peremmel EN10242 T9, tűzihorganyzott temperöntvény
EN10242 T9, temperöntvény, tűzihorganyzott
Cikksz. 4988800780
EAN 4048539578061
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csatlakozómenet (d1) | R 1 1/2 |
Anyag | Temperöntvény |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
DIN | 10242 |
Hosszúság (a) | 47 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 22 mm |