Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dugaszolóaljzat, EST-4

Dugaszolóaljzat, EST-4

Cikksz. 0976901030

EAN 4056807766362

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dugaszolóaljzat, EST-4

Cikksz. 0976901030
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

Hosszúság

139,2 mm

Szélesség

67 mm

Magasság

50,9 mm

Szerelési átmérő

56 mm

A következő lemezvastagsághoz:

10 - 40 mm

Csatlakozóaljzatok száma

2 darab

Névleges feszültség

250 V

Bemeneti feszültség

250 V

Kimeneti feszültség

250 V

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A2 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A2)-(32-200MM)

x 1 db
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D57MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához
x 1 db
Fedőlap EST-4 dugaszolóaljzathoz

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-SSTCOL

Clip-on sliding lid
x 1 db
Fedőlap EST-4 dugaszolóaljzathoz

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-BLCK

Clip-on sliding lid