Dugaszolóaljzat, EST-3
Dugaszolóaljzat, EST-3
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete, Fehér |
Hosszúság | 68 mm |
Szélesség | 68 mm |
Magasság | 50 mm |
Szerelési átmérő | 56 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 10 - 40 mm |
Csatlakozóaljzatok száma | 1 darab |
Névleges feszültség | 250 V |
Bemeneti feszültség | 250 V |
Kimeneti feszültség | 250 V |
Kábelhossz | 200 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!