Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dugaszolóaljzat, EST-1

Dugaszolóaljzat, EST-1

Cikksz. 0976900582

EAN 4056807772608

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dugaszolóaljzat, EST-1

Cikksz. 0976900582
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Fém/műanyag

Szín

Nemesacél színű, Fekete

Hosszúság

181 mm

Szélesség

96 mm

Magasság

7 mm

Szerelési átmérő

80 mm

A következő lemezvastagsághoz:

Max. 50 mm

Csatlakozók száma

3 darab

Csatlakozóaljzatok száma

1 darab

Bemeneti feszültség

250 V

Kábelhossz

3000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A2 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A2)-(32-200MM)

x 1 db
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D79MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához