Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dugaszolható biztosíték OTO-JLP

Dugaszolható biztosíték, OTO-JLP

Cikksz. 073120340

EAN 4046778153049

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dugaszolható biztosíték OTO-JLP

Cikksz. 073120340

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

OEM-minőség
Megjegyzés

Littelfuse megnevezés: LowProfile JCase® biztosítóbetétek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

40 A

Szín

Zöld

Max. névleges feszültség

58 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Magasság x szélesség x mélység

16 x 14,5 x 12 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk