Dugaszolható biztosíték OTO-J
Dugaszolható biztosíték, OTO-J
Cikksz. 073120230
EAN 4046778152936
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Littelfuse megnevezés: JCase® biztosítóbetétek
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 30 A |
Szín | Rózsaszín |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Magasság x szélesség x mélység | 27 x 14,1 x 12 mm |