Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dugaljsáv, 230 V

Dugaljsáv, 230 V

Cikksz. 096380 956

EAN 4047376786004

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dugaljsáv, 230 V

Cikksz. 096380 956
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
With RCCB
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

SDL5

Hosszúság

2000 mm

Szélesség

72 mm

Magasság

52 mm

Névleges feszültség

230 V/AC

Belső átmérő

38 mm

Terméktömeg (darabonként)

1,500 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk