Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Düzleme frezesi,rulmanlı,ahşap

Düzleme frezesi,rulmanlı,ahşap

Ürün no. 0612121127

EAN 4047376465909

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Düzleme frezesi,rulmanlı,ahşap

Ürün no. 0612121127
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
For joining and flush milling with spacing ring in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

12,7 mm

Uzunluk (L)

65 mm

Etkin uzunluk (NL)

25 mm

Pah (F)

0 Derece

Mil çapı (d)

8 mm

Kesme kenarı malzemesi

Karbür

Bu ürün için yedek parçalar:
Freze için rulman, ahşap

BALBEAR-CTR-D12,7MM