Düz pense, elektronikçiler için
Düz pense, elektronikçiler için
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 120 mm |
Çene uzunluğu (L3) | 22,5 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 6,3 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 1,6 mm |
Çene genişliği (W3) | 9,8 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 4 mm |
Malzeme | Çelik |