Düz pense DIN ISO 5745
Düz pense DIN ISO 5745
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 160 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 6-1/4 in |
Çene uzunluğu (L3) | 52 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 9 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 3 mm |
Çene genişliği (W3) | 17 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 9 mm |
Yüzey | Vernikli |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | Polivinil klorür |
Tasarım | Çift daldırmalı |
Derz tipi | Devreye girmiş |