Düz özel pense, çift mafsallı
Düz özel pense, çift mafsallı
Ürün no. 071502 63
EAN 4045989450510
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 300 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 12 in |
Çene uzunluğu (L3) | 32 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 10 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 6 mm |
Çene genişliği (W3) | 17 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 10 mm |
Tutma kolu malzemesi | Polivinil klorür |
Tasarım | Düz |