Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Düz emiş GDR

Düz emiş GDR

Ürün no. 099370295

EAN 4056807787800

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Düz emiş GDR

Ürün no. 099370295
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
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. besleme miktarı

240 l/min

Maks. basma yüksekliği

11 m

Makine ağırlığı

13 kg

Bağlantı kaplini

Storz C

Kablo uzunluğu

10 m

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 40 °C

Artık su yüksekliği

2 mm

Maks. tane büyüklüğü

3 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapı hortumu ve endüstriyel hortum

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Made in Germany
x 1 ad.
Yapı hortumu

CONSTRHOSE-52MM-(GR-C)-20M

Extremely light and flexible