Düz çatı sistem yapıştırıcısı, Fix
Düz çatı sistem yapıştırıcısı, Fix
Ürün no. 0838892401
EAN 4050642384491
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Turuncu |
Yoğunluk | 25 g/cm³ |
Yaklaşık akma (hacim) | 40 l |
Min. yüzey oluşturma süresi | 8 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nem |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 50 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %60 bağıl nemde |
Tam esneme | 12 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | -5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 35 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | +5 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Isı iletkenliği λ | 0,035 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | DIN 52612'ye uygun |
Min. germe dayanımı | 0,19 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN EN 1607 ile uyumlu |
Maks. birleşik germe ve kesme direnci | 0,489 N/mm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | EN 12090 ile uyumlu |
Çözücü içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
İçerik | 800 ml |
Kap | Kutu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!