Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Düz çatı izolasyonu, tek komponent, EASY

Düz çatı izolasyonu, tek komponent, EASY

Ürün no. 0838892500

EAN 4068362217104

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Düz çatı izolasyonu, tek komponent, EASY

Ürün no. 0838892500
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
Fibre-reinforced, solvent-free liquid sealing for hard-to-reach areas

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Gri

Yoğunluk

1,25 g/cm³

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

20°C

Şu değere kadar işlemeye uygun

24 h

Belirtilen süre sonra yağmura dayanabilme

60 dak

Yağmura dayanabilme koşulları

20°C'de

Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları

başka önlemler olmadan

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Çözücü içermez

Evet

Çatlak örtme

5 mm

Ağırlık/alan için uygulama miktarı

3 kg/m²

Kap

Kova

İçerik ağırlığı

7 kg

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 30°C arasında

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kalorifer boya fırçası Profesyonel

BOYA FIRÇASI-AÇILI-YASSI-UZUN TİP-2,0I

Solvent bazlı vernik ve boya sistemleri için
İş makası

TEKSTİL(ATÖLYE)MAKASI-250MM

Profesyonel uygulamalar için sağlam, yüksek kaliteli, paslanmaya karşı dayanıklı makas
Karıştırma çubuğu

STIRR-F.PNT-450X35MM

For stirring and mixing
x 5 ad.
Astar, PVC, düz çatı kaplama

PRIM-LIQUIDPLASTIC-PVC-1LTR

Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
x 1 ad.
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril

ELDİVEN-NİTRİL-330MM-GR10

x 6 ad.
Temizlik bezi, kumaş

TEMİZLEME BEZİ-34X37CM-250ADET

For picking up coarse dirt, oils, greases, coolants and solvents
x 1 ad.
Maskeleme bandı

MASKELEME BANDI 38MMX50M

Genel maskeleme işlemleri için maskeleme bandı.
x 8 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler