Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Düşme emniyeti için bağlantı noktası seti

Düşme emniyeti için bağlantı noktası seti

Ürün no. 0899032909

EAN 4038898767381

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Düşme emniyeti için bağlantı noktası seti

Ürün no. 0899032909
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
Comprises one 1.5 m belt sling and a steel snap hook with screw screw locking device
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. kopma kuvveti

26 kN

Ürün ağırlığı (parça başına)

452,000 g

Düşme emniyeti için bağlantı noktası seti dahil:
1 x
Kemer askısı

BLSLNG-F.FALLARSTR-L1,5M-W25MM

Açıklama: Minimum breaking strength: 26 kN
Miktar: 1 x
1 x
Vidalı karabina, oval

SCRCARBN-FALLPROT-OVAL-ST

Miktar: 1 x