Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Düsenadapter Nextruder V6

Düsenadapter Nextruder V6 MK4S CORE One XL
ADAPT-NEXTRUDER-V6

Art.-Nr. 9501021054

EAN 4099618959707

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Düsenadapter Nextruder V6

Art.-Nr. 9501021054
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
Dieser Adapter macht Ihren Nextruder mit jeder V6-Düse kompatibel und ermöglicht die Verwendung an Ihrem Original Prusa XL, MK4S sowie CORE One
  • V6-Adapter für zum Beispiel Prusa MK4S, XL und Core One

  • Mit diesem Düsenadapter können sie eine V6-Düse auf ihrem Nextruder verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Um den Nextruder V6 Düsenadapter zu installieren, bitte die Montageanleitungen konsultieren.


https://help.prusa3d.com/de/guide/installation-des-nextruder-v6-dusenadapters-xl-einzelkopf_404659

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Messing/Stahl

Hersteller

Prusa

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original Prusa MK4S 3D-Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Prusa CORE One+ 3D-Drucker

DRKR-PRUSA-CORE-ONE+MONTIERT

Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket