Dünntür-Set TopLine L für extra dünne Türen von nur 10 bis 12 mm Türdicke
Dünntür-Set TopLine L
ZB-DUENNTUER-SET-SHIEBTRBSHLG-TOPLINE-L
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt: Set beinhaltet spezielle Muffen und Schrauben für eine sichere Beschlagmontage bei dünnen Türen von 10-12 mm Dicke
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Muffen zum Einbohren in die Schiebetüren zur Befestigung der Schiebetürbeschläge mit Gewindeschrauben an dünnen Türen.
![]() | |
Geeignet für Türstärke min. | 10 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 12 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 10-12 mm |
Lieferumfang | 20 x Muffen und Schrauben |